Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4RZX6 hehkulamppu T10 40w | AD9JBD

LUMAPRO 4RZX6 hehkulamppu T10 40w

Varastossa
Tuote: AD9JBD Malli: 4RZX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-1 / 4 "
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia415
Lampun nimitys40T10 / IF
Lampun halkaisija1.25 "
Lampun viimeistelyHimmeä
Lampun muotoT10
lampun tyyppiPutki
Lumens415
Maks. Kokonaispituus5.625 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun viimeistelyLumensWattsHinta
LUMAPRO 4RZV6 hehkulamppu T10 25w | AD9JAJ 4RZV61000 hr.Keskiruuvi (E26)24825T10Poista valinta24825€4.70
LUMAPRO 4RZV7 hehkulamppu T10 40w | AD9JAK 4RZV71000 hr.Keskiruuvi (E26)42040T10Poista valinta42040€3.27
LUMAPRO 4RZX4 hehkulamppu T10 25w | AD9JBB 4RZX41000 hr.Keskiruuvi (E26)24425T10 / IFHimmeä24425€4.07
LUMAPRO 4RZX8 hehkulamppu T10 60w | AD9JBF 4RZX854 "Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)74020T6 1/2Poista valinta74060€6.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RZX6 hehkulamppu T10 40w
€4.33 / yksikkö