LUMAPRO 4GWG7 -seinäpakkaus, koko katkaisu 100 W | AD7WTF

LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack Full Cutoff 100 W

Varastossa
Tuote: AD7WTF Malli: 4GWG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpakkaus
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 104 astetta F
Korkeus9.25 "
Asumisen viimeistelyArkkitehtoninen pronssijauhemaali
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti100
Pituus14.25 "
Valon jakautuminenTyyppi IV täydellä katkaisulla
AsennusValettu malli asennettavaksi suoraan 4 "upotetun pistorasiaan tai käytä 1/2" pintajohtoa
Heijastimen materiaalialumiini
Socket TypeKeskikokoinen
Jännite120 / 277
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.938
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu sisältyy / Lamppu ei sisälly (Lamppu sisältyy)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket TypeYmpäristön lämpötila AlueKorkeusEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteLeveysAsumisen viimeistelylampun tyyppiHinta
LUMAPRO 23Y141 Seinäpakkaus Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Keskikokoinen-22 - 122 astetta F11.875 "-1208.625 "PronssiKorkean paineen natrium€175.76
LUMAPRO 23Y142 Seinäpakkaus Hp 120v 150w | AB7QBA 23Y142Keskikokoinen-22 - 122 astetta F11 "-1209"PronssiKorkean paineen natrium€196.63
LUMAPRO 23Y144 seinäpakkaus metallihalogenidi 120v 100w | AB7QBC 23Y144Keskikokoinen-22 - 122 astetta F11.875 "-1208.625 "PronssiHalidi metalli€200.87
LUMAPRO 23Y145 Seinäpakkaus Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Keskikokoinen-22 - 122 astetta F11 "1E690120 / 2779"PronssiHalidi metalli€260.48
LUMAPRO 4GWG9 Wall Pack Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9Keskikokoinen-22 - 95 astetta F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Arkkitehtoninen pronssijauhemaaliHalidi metalli€265.06
LUMAPRO 4GWH2 -seinäpakkaus, täydellinen katkaisu 400 W | AD7WTK 4GWH2moguli-22 - 86 astetta F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Arkkitehtoninen pronssijauhemaaliHalidi metalli€467.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack Full Cutoff 100 W
€260.01 / yksikkö