Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 23Y141 Seinäpakkaus Hps 120 V 100 W | AB7QAZ

LUMAPRO Seinäpakkaus 23Y141 Hps 120 V 100 W

Varastossa
Tuote: AB7QAZ Malli: 23Y141

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpakkaus
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 122 astetta F
Korkeus11.875 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti100
Pituus8.375 "
LinssiLasi
AsennusSuoraan seinään tai kytkentärasiaan
Heijastimen materiaalialumiini
Socket TypeKeskikokoinen
Jännite120
Leveys8.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.672
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu sisältyy / Lamppu ei sisälly (Lamppu sisältyy)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket TypeYmpäristön lämpötila AlueKorkeusEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteLeveysAsumisen viimeistelylampun tyyppiHinta
LUMAPRO 23Y142 Seinäpakkaus Hp 120v 150w | AB7QBA 23Y142Keskikokoinen-22 - 122 astetta F11 "-1209"PronssiKorkean paineen natrium€184.81
LUMAPRO 23Y144 seinäpakkaus metallihalogenidi 120v 100w | AB7QBC 23Y144Keskikokoinen-22 - 122 astetta F11.875 "-1208.625 "PronssiHalidi metalli€188.80
LUMAPRO 23Y145 Seinäpakkaus Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Keskikokoinen-22 - 122 astetta F11 "1E690120 / 2779"PronssiHalidi metalli€244.83
LUMAPRO 4GWG7 -seinäpakkaus, koko katkaisu 100 W | AD7WTF 4GWG7Keskikokoinen-22 - 104 astetta F9.25 "-120 / 27711.5 "Arkkitehtoninen pronssijauhemaaliHalidi metalli€244.39
LUMAPRO 4GWG9 Wall Pack Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9Keskikokoinen-22 - 95 astetta F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Arkkitehtoninen pronssijauhemaaliHalidi metalli€265.06
LUMAPRO 4GWH2 -seinäpakkaus, täydellinen katkaisu 400 W | AD7WTK 4GWH2moguli-22 - 86 astetta F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Arkkitehtoninen pronssijauhemaaliHalidi metalli€486.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO Seinäpakkaus 23Y141 Hps 120 V 100 W
€165.20 / yksikkö