Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 371-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, laippapohja, 750 lb Kapasiteetti | AJ8AUK

DESTACO 371-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, laippapohja, kapasiteetti 750 lb

Varastossa
Tuote: AJ8AUK Malli: 371-M-50

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys2.63 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky750 paunaa.
Koukun säätöalue50mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.58 "
Kokonaispituus13.8582 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)6.55
Laivan pituus (cm)30.2
Laivan leveys (cm)4.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 371-M-50 vetotoiminen salpapuristin mahdollistaa kansien tai kansien nopean kiinnityksen tai lukituksen tynnyreihin/astioihin/astioihin. Puristin kohdistaa voiman suoraan, suoraviivaiseen suuntaan, jolloin yksikkö voi vaihdella eteen- ja taka-asennoissa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Destaco 371-M-50 vetotoiminen salpapuristin on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät helppoa ja turvallista asennusta varten. Tämä 371-M-50 koukun sulkupuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla kätevää ja joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Se on konfiguroitu kahvalla, joka on kohdistettu asianmukaisesti vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä sopivan esineiden, kuten ovien ja muovaussulkimien sulkemiseen. Tässä Destaco-puristimessa on 50 mm pidempi koukku kuin vakiopituudella, ja siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Se pystyy kantamaan enintään 750 lb:n kuorman.

Käyttö:

Tämä vetotoiminen Destaco 371-M-50 -salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä mukautuvan sovelluksiin, kuten kiinnitys- ja muovaussulkimet ja kulkuovet sekä kammion ovien tiivistäminen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä vedettävässä Destaco 371-M-50 -salpapuristimessa on vahva teräsrakenne, joka takaa rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden.
  • Ergonominen kahva varmistaa väsymättömät ja nopeat kiinnitystoiminnot.
  • Se pystyy kantamaan jopa 750 lb:n kuormia.
  • Tämä salpapuristin toimitetaan helposti käytettävällä kahvalla tehokkaan sulkemisvoiman ja positiivisen pitoa varten.
  • Siinä on kierteitetyt vetotangot J-koukulla säätöä varten.
  • Destaco 371-M-50 puristin on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivun kahvalla, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
  • Sen mukana tulee laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen ja nopeaan pintaasennukseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 371215: Näissä vaihtokoukkukokoonpanoissa on pidemmät koukut kuin tavallisissa, ja ne on suunniteltu korvaamaan merkin 371-M-50 vetosalpapuristimen koukku. Ne auttavat käyttäjiä kurkottamaan ylös kuormien poistamiseksi tai yhdistämiseksi koukkuun tai koukkuun.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 371-M-50 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 371-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt J-koukkukiinnitysreiät, jotka helpottavat sen asentamista pintoihin helposti ja turvallisesti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mikä on salpapuristimen merkitys?

A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 371-M-25 vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 750 lb Kantavuus | AJ8AWJ 371-M-2525mm12.874 "€97.42
DESTACO 371-M-100 Vetotoimisalpapuristin, 100 mm J Koukku, Teräs, Laippapohja | AJ8BKC 371-M-100100mm15.8267 "€104.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 371-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, laippapohja, kapasiteetti 750 lb
€114.73 / yksikkö