Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38405.056.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 9/16 tuumaa, 25PK | AA8RTC 19NT74

APPROVED VENDOR U38405.056.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 9/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8RTC Malli: U38405.056.0001Ristiviite: 19NT74 / 42JY22

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.19 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.156 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.172 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.056.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 9/16 tuumaa, 25PK
€8.10 /pakkaus