FRIEDRICH MW12Y3J Split System -lämpöpumppu 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59

FRIEDRICH MW12Y3J jaetun järjestelmän lämpöpumppu 11200/13300 BtuH

Tuote: AG9WZE Malli: MW12Y3JRistiviite: 22XR59

Hanki se saattaa 2, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaetun järjestelmän lämpöpumppu
BtuH-jäähdytys11,200
CFM korkea353
CFM matala212
CFM Medium272
Yhteysleimahtaa
kosteudenpoisto3
Suodattimen tyyppiPestävä
Hz60
Sisällä ulkonasisä-
Min. Piirivahvistimet10
Asennustyyppisisä-
ToimintatilaLämpö / jäähdytys
Vaihe1
vaatiiUlko-oven lauhdutinyksikkö ja kylmäaineputkisarja uutta asennusta varten
Käänteinen syklilämpö BtuH13,300
Jännite230/208

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8864
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KATSO: 21.5
    • Maks. Aikaviiveen sulakevahvistimet: 15
    • HSPF: 11
    • Sisätilan melutaso dB: 19/24/33/39
    • Ulkotason melutaso dB: 45
    • Sisäleveys: 35-1 / 4 "
    • Sisäsyvyys: 8-1 / 4 "
    • Sisäkorkeus: 11-1 / 4 "
    • Linjan koko imu OD: 3/8 "
    • Linjan koon purkaus OD: 1/4 "
    • Jäähdytyslinja Max. P: 65 jalkaa
    • Lataus: R-410A

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysIlmavirtaAmpeeriaKorkeusHSPFHzToimintatilaKokoHinta
FRIEDRICH FPHW091A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm6.3A19 "1060 HzJäähdytys / lämmitys1 / 4 "€2,426.14
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW093A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 9000 BTUH, 208/230VAC, Seinäkiinnitys | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm2.9A19 "10.760 HzJäähdytys / lämmitys1 / 4 "€2,580.68
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW121A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzJäähdytys / lämmitys1 / 4 "€2,250.61
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW183A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 18000 BTUH, 208/230VAC, Seinäkiinnitys | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 cfm6.3A25 1 / 2 "11.660 HzJäähdytys / lämmitys1 / 4 "€3,712.28
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW243A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 cfm8.3A31 1 / 4 "10.560 HzJäähdytys / lämmitys3 / 8 "€4,384.16
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW363B Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 cfm18.5A31 1 / 4 "8.860 HzJäähdytys / lämmitys3 / 8 "€7,082.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH MW12Y3J jaetun järjestelmän lämpöpumppu 11200/13300 BtuH