Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 40KG18 kannettava työvalo LED 15W tulva IP65 | AH9MUL

LUMAPRO 40KG18 kannettava työvalo LED 15W Flood IP65

Varastossa
Tuote: AH9MUL Malli: 40KG18
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
€129.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
VäriKeltainen
Suojuksen tyyppialumiini
IP-luokitusIP65
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Lampun watti15
Valon jakautuminenTulva
Lumens550 ja 1100
Max. Korkeus11.5 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lampunpäiden määrä1
VirtalähdeAkku / ladattava
Nimetty elämä30,000 hr.
VaraosavalaisinEi
Run Time3/6 h.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TyyppiLattiajalusta
Jännite12.6 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Latausaika: 3-4 tuntia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiMax. KorkeusVaraosavalaisinTyyppiJänniteWattsHinta
LUMAPRO 24K353 Kolmijalka LED 16W 120V Single | AB7XKD 24K3531672.83 "Nro Modelo 9709LED12016€163.01
LUMAPRO 24K354 kolmijalkajalusta LED 32W 120V Twin | AB7XKE 24K3543272.83 "Nro Modelo 9709LED12032€749.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 40KG18 kannettava työvalo LED 15W Flood IP65
€129.81 / yksikkö