LUMAPRO 24K353 Kolmijalka LED 16W 120V Single | AB7XKD

LUMAPRO 24K353 Kolmijalkainen LED 16W 120V Single

Varastossa
Tuote: AB7XKD Malli: 24K353

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
Perustyylikolmijalka
Johdon pituus16ft.
JohtotyyppiSJTOW
Mittari / kapellimestari18/3
lampun tyyppiLED
Lampun watti16
Max. Korkeus72.83 "
Lampunpäiden määrä1
VaraosavalaisinNro Modelo 9709
TyyppiLED
Jännite120
Watts16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8205
Laivan korkeus (cm)24.99
Laivan pituus (cm)101.5
Laivan leveys (cm)24.99
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiMax. KorkeusVaraosavalaisinTyyppiJänniteWattsHinta
LUMAPRO 24K354 kolmijalkajalusta LED 32W 120V Twin | AB7XKE 24K3543272.83 "Nro Modelo 9709LED12032€793.80
LUMAPRO 40KG18 kannettava työvalo LED 15W tulva IP65 | AH9MUL 40 kg 181511.5 "EiLattiajalusta12.6 VAC-€129.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 24K353 Kolmijalkainen LED 16W 120V Single
€163.01 / yksikkö