LUMAPRO 24K354 kolmijalkajalusta LED 32W 120V Twin | AB7XKE

LUMAPRO 24K354 Kolmijalkainen LED 32W 120V Twin

Varastossa
Tuote: AB7XKE Malli: 24K354

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€793.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
Perustyylikolmijalka
Johdon pituus16ft.
JohtotyyppiSJTOW
Mittari / kapellimestari18/3
lampun tyyppiLED
Lampun watti32
Max. Korkeus72.83 "
Lampunpäiden määrä2
VaraosavalaisinNro Modelo 9709
TyyppiLED
Jännite120
Watts32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.904
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)87
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiMax. KorkeusVaraosavalaisinTyyppiJänniteWattsHinta
LUMAPRO 24K353 Kolmijalka LED 16W 120V Single | AB7XKD 24K3531672.83 "Nro Modelo 9709LED12016€163.01
LUMAPRO 40KG18 kannettava työvalo LED 15W tulva IP65 | AH9MUL 40 kg 181511.5 "EiLattiajalusta12.6 VAC-€129.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 24K354 Kolmijalkainen LED 32W 120V Twin
€793.80 / yksikkö