LUMAPRO 35GW97 matalan valaisimen kiinnike 70 W 72 tuuman pituus 2 jalan leveys | AH4PWP

LUMAPRO 35GW97 Low Bay -teline 70W 72 tuumaa pituus 2 jalkaa leveys

Tuote: AH4PWP Malli: 35GW97
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€104.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala lahden valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho70W
Korkeus3 9 / 64 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
Lampun määrä2
lampun tyyppiF28T5
Lampun watti35W
Pituus72 ""
Metallimittari17
AsennusKeskeytetty
Heijastimen tyyppiAukoton
Jännite120 - 277 VAC
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4542
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)193.55
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu sisältyy / Lamppu ei sisälly: Lamppu ei sisälly toimitukseen
    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite, mittarijohto

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 35GW97 Low Bay -teline 70W 72 tuumaa pituus 2 jalkaa leveys
€104.42 / yksikkö