Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37420.140.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M14 Size, 1mm Thick, Serrated External Teeth, 50PK | CG8EJH 54FN50

FABORY M37420.140.0001 lukkoaluslevy, jousiteräs 350-425 Hv10, M14 koko, 1 mm paksu, hammastetut ulkohampaat, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8EJH Malli: M37420.140.0001Ristiviite: 54FN50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM14
Sisällä Dia.15.0 mm
MateriaaliJousiteräs 350-425 HV10
Dia ulkopuolella.24mm
Paksuus1.0 mm
TyyppiUlkoiset hampaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1143
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37420.140.0001 lukkoaluslevy, jousiteräs 350-425 Hv10, M14 koko, 1 mm paksu, hammastetut ulkohampaat, 50PK
€26.95 /pakkaus