LUMAPRO 35GW83 Low Bay -tuki 128 W 5-5 / 8 tuuman leveys | AH4PVZ

LUMAPRO 35GW83 Low Bay -teline 128W 5-5/8 tuumaa leveys

Tuote: AH4PVZ Malli: 35GW83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€251.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala lahden valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho128W
Korkeus2.875 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
Lampun määrä4
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32W
Pituus96 15 / 32 "
Metallimittari20
AsennusKeskeytetty
Heijastimen tyyppiAukoton
Ehdotettu lampun tuotenumero21GR01
Jännite120 - 277 VAC
Leveys5.625ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7645
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)248.62
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu sisältyy / Lamppu ei sisälly: Lamppu ei sisälly toimitukseen
    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite, mittarijohto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHeijastimen tyyppiValaisimen tehoKorkeusEhdotettu lampun tuotenumeroLeveysLampun määrälampun tyyppiLampun wattiHinta
LUMAPRO 35GW80 Low Bay -valaisin 128W 48-37/64 tuuman pituus | AH4PVW 35 GW 80Aukoton128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W€196.15
LUMAPRO 35GW82 matalan lahden valaisin 64 W 5-5 / 8 tuuman leveys | AH4PVY 35 GW 82Aukoton64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€129.47
LUMAPRO 35GW84 matalan paikan valaisin 5-5 / 8 tuuman leveys | AH4PWA 35 GW 84Avattu64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€47.34
LUMAPRO 35GW87 Low Bay -tuki 128 W 4-21 / 32 tuuman leveys | AH4PWD 35 GW 87Aukoton128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W€333.20
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 35GW89 Low Bay -valaisin 17W 38-1/32 tuumaa Pituus 2 jalkaa Leveys | AH4PWF 35 GW 89Aukoton17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F17T817W€157.93
LUMAPRO 35GW94 matalalamppuinen valaisin 17 W 38-1 / 32 tuuman pituus 2 jalan leveys | AH4PWL 35 GW 94Aukoton17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F32T817W€153.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 35GW83 Low Bay -teline 128W 5-5/8 tuumaa leveys
€251.20 / yksikkö