Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0318900040 Kansi, musta temperrauta 150, 1/4 tuumaa NPT | AE2CKY 4WJU5

ANVIL 0318900040 Kansi, musta temperrauta 150, 1/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AE2CKY Malli: 0318900040Ristiviite: 4WJU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307991000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0318900008 Kansi, musta temperrauta 150, 1/8 tuuman NPT | AE2CKX 4WJU4 03189000081 / 8 "€1.72
ANVIL 0318900081 Kansi, musta temperrauta 150, 3/8 tuumaa NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "€2.94
ANVIL 0318900529 Kansi, musta temperrauta 150, 1/2 tuuman NPT | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "€5.12
ANVIL 0318900560 Kansi, musta temperrauta 150, 3/4 tuumaa NPT | AE2CLB 4WJU8 03189005603 / 4 "€6.92
ANVIL 0318900602 Kansi, musta takorauta 150, 1 tuuman NPT | AE2CLC 4WJU9 03189006021"€7.32
ANVIL 0318900644 Kansi, musta temperrauta 150, 1-1/4 tuumaa | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "€10.87
ANVIL 0318900685 Kansi, musta temperrauta 150, 1-1/2 tuumaa | AE2CLE 4WJV2 03189006851.5 "€14.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0318900040 Kansi, musta temperrauta 150, 1/4 tuuman NPT
€2.02 / yksikkö