Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 35GW94 matalalamppuinen valaisin 17 W 38-1 / 32 tuuman pituus 2 jalan leveys | AH4PWL

LUMAPRO 35GW94 Low Bay -teline 17W 38-1/32 tuumaa pituus 2 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4PWL Malli: 35GW94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala lahden valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho17W
Korkeus3 9 / 64 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
Lampun määrä1
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti17W
Pituus38.031ft.
Metallimittari17
AsennusKeskeytetty
Heijastimen tyyppiAukoton
Ehdotettu lampun tuotenumero21GR04
Jännite120 - 277 VAC
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1362
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)107.7
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu sisältyy / Lamppu ei sisälly: Lamppu ei sisälly toimitukseen
    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite, mittarijohto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHeijastimen tyyppiValaisimen tehoKorkeusEhdotettu lampun tuotenumeroLeveysLampun määrälampun tyyppiLampun wattiHinta
LUMAPRO 35GW80 Low Bay -valaisin 128W 48-37/64 tuuman pituus | AH4PVW 35 GW 80Aukoton128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W€196.15
LUMAPRO 35GW82 matalan lahden valaisin 64 W 5-5 / 8 tuuman leveys | AH4PVY 35 GW 82Aukoton64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€129.47
LUMAPRO 35GW83 Low Bay -tuki 128 W 5-5 / 8 tuuman leveys | AH4PVZ 35 GW 83Aukoton128W2.875 "21GR015.625ft.4F32T832W€251.20
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 35GW84 matalan paikan valaisin 5-5 / 8 tuuman leveys | AH4PWA 35 GW 84Avattu64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W€47.34
LUMAPRO 35GW87 Low Bay -tuki 128 W 4-21 / 32 tuuman leveys | AH4PWD 35 GW 87Aukoton128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W€333.20
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 35GW89 Low Bay -valaisin 17W 38-1/32 tuumaa Pituus 2 jalkaa Leveys | AH4PWF 35 GW 89Aukoton17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F17T817W€157.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 35GW94 Low Bay -teline 17W 38-1/32 tuumaa pituus 2 jalkaa leveys
€153.51 / yksikkö