Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 32PE58 Suurennuslasivalon kiinnittimen asennus | AH3KUD

LUMAPRO 32PE58 suurennuslasin valon kiinnitys

Varastossa
Tuote: AH3KUD Malli: 32PE58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-suurennuslasivalaisin
Suorittaa loppuunAlumiini
ToimintoKiinnitä
KoteloAlumiini
TyyppiAsennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)14.2
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden säätömenetelmä: Manuaalisesti
    • Turvalukko: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Kaksinkertainen tapa paikkaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 32PE58 suurennuslasin valon kiinnitys
€60.15 / yksikkö