LUMAPRO 2W048 -hehkulamppu | AC3TKJ

LUMAPRO 2W048 hehkulamppu

Varastossa
Tuote: AC3TKJ Malli: 2W048

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
Ampeeria12
VäriMusta
Johdon pituus50ft.
JohtotyyppiSJTOW
Mittari / kapellimestari16/3
KahvaKytkin sivupistorasiaan
Asuminen Dia.3-1 / 2 "
KoteloMetalli
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti75
Pituus16 "
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSJTOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Virtalähde120 VAC
Vaihtolamput2CUX7
TyyppiYleinen tarkoitus
Jännite125
Watts75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaVärilampun tyyppiLampun wattiPituusLens MaterialNEC-johdonimitysHinta
LUMAPRO 2W243 -hehkulamppuinen käsilamppu AC3TMC 2W243Metalli12Mustahehkuva10016 "-SJT€50.32
LUMAPRO 2W244 -käsilamppu hehkulamppu 120v 75w Max AC3TMD 2W244Muovi0.6Mustahehkuva7516 "-SJT€29.20
LUMAPRO 2YKN1 -käsilamppu Led 2.5w 25ft johto AC4CEZ 2YKN1Muovi0.02HarmaaLED4.514 "polykarbonaattiSJT€81.82
LUMAPRO 2YKN2 -käsilamppu, 2.5 W, 50 jalkaa johto AC4CFA 2YKN2Muovi0.02HarmaaLED4.514 "polykarbonaattiSJT€97.28
LUMAPRO 2YKN3 -käsilamppu Led 5w 25ft johto | AC4CFB 2YKN3Muovi0.027HarmaaLED7.519 "polykarbonaattiSJT€90.21
LUMAPRO 2YKN4 -käsilamppu 5W 50ft johto | AC4CFC 2YKN4Muovi0.027HarmaaLED7.519 "polykarbonaattiSJT€107.02
LUMAPRO 2YKN5 käsilamppu Led 5w 25 2YKN5Muovi12HarmaaLED6.514 "polykarbonaattiSJT€150.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2W048 hehkulamppu
€27.30 / yksikkö