Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2YKN2 -käsilamppu, 2.5 W, 50 jalkaa johto AC4CFA

LUMAPRO 2YKN2 käsivalaisin Led 2.5w 50ft johto

Varastossa
Tuote: AC4CFA Malli: 2YKN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
Ampeeria0.02
VäriHarmaa
Johdon pituus50ft.
JohtotyyppiSJT
Mittari / kapellimestari18/2
KahvaSuora kytkimellä
Korkeus14 "
Asuminen Dia.2"
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Lampun watti4.5
Pituus14 "
LinssiPolyCarb
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Virtalähde120 VAC
TyyppiYleinen tarkoitus
Jännite120
Watts2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaVärilampun tyyppiLampun wattiPituusLens MaterialNEC-johdonimitysHinta
LUMAPRO 2W048 -hehkulamppu | AC3TKJ 2W048Metalli12Mustahehkuva7516 "-SJTOW€27.30
LUMAPRO 2W243 -hehkulamppuinen käsilamppu AC3TMC 2W243Metalli12Mustahehkuva10016 "-SJT€50.32
LUMAPRO 2W244 -käsilamppu hehkulamppu 120v 75w Max AC3TMD 2W244Muovi0.6Mustahehkuva7516 "-SJT€29.20
LUMAPRO 2YKN1 -käsilamppu Led 2.5w 25ft johto AC4CEZ 2YKN1Muovi0.02HarmaaLED4.514 "polykarbonaattiSJT€81.82
LUMAPRO 2YKN3 -käsilamppu Led 5w 25ft johto | AC4CFB 2YKN3Muovi0.027HarmaaLED7.519 "polykarbonaattiSJT€90.21
LUMAPRO 2YKN4 -käsilamppu 5W 50ft johto | AC4CFC 2YKN4Muovi0.027HarmaaLED7.519 "polykarbonaattiSJT€107.02
LUMAPRO 2YKN5 käsilamppu Led 5w 25 2YKN5Muovi12HarmaaLED6.514 "polykarbonaattiSJT€150.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2YKN2 käsivalaisin Led 2.5w 50ft johto
€97.28 / yksikkö