Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2V647 Clamp On Light 150 W | AC3NVJ

LUMAPRO 2V647 Clamp On Light 150 W

Varastossa
Tuote: AC3NVJ Malli: 2V647

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
VäriHopea
Johdon pituus12ft.
Mittari / kapellimestari18/2
Max. Korkeus18 "
Varaosavalaisin2PLK4
TyyppiRaskas puristin
Jännite120
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hehkulamppu on kevyt, kannettava ja taloudellinen, infrapunalämpölamppu, käyttää enintään 150 W lamppua

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2V647 Clamp On Light 150 W
€34.01 / yksikkö