Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430P9 Iec Pin Ja Sleeve Plug, Uros, 30A, 250 VAC, Sininen | BD2UXD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430P9 Iec Pin ja Sleeve Plug, Uros, 30A, 250 VAC, Sininen

Varastossa
Tuote: BD2UXD Malli: L430P9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Värisininen
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu30 A
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännitearvot250 VAC
Teho7500
Langan koko# 12 - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430P9 Iec Pin ja Sleeve Plug, Uros, 30A, 250 VAC, Sininen
€362.00 / yksikkö