SPEEDAIRE Kaksitoimiset ilmasylinterit, 2 tuuman reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 2" , Sylinterin tyyppi: NFPA , Max. Ladata: 785 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Sivuhana / holkkimutteri , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 1 / 2 "-20 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Teräs , Putken materiaali: Alumiini
TyyliMalliTyynytyyppiPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunMagneettimäntäKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta (ei alv)
A
5TDY5
-AlumiiniHopea ja mustaEi5.875 "Alumiini1 / 2 "€316.80
A
5TDY8
-AlumiiniHopea ja mustaEi8.875 "Alumiini3.5 "€288.29
A
5TDY9
-AlumiiniHopea ja mustaEi9.88 "Alumiini4.5 "€288.26
A
5TDZ0
-AlumiiniHopea ja mustaEi10.875 "Alumiini5.5 "€288.29
A
5TDY7
-AlumiiniHopea ja mustaEi7.875 "Alumiini2.5 "€288.30
A
5TDY6
-AlumiiniHopea ja mustaEi6.875 "Alumiini1.5 "€288.29
A
5UYV7
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi16.375 "Alumiini11 "€447.43
A
5UYZ2
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi33.875 "Alumiini28.5 "€618.83
A
5UYZ6
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi35.875 "Alumiini30.5 "€618.83
A
5UYZ5
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi35.375 "Alumiini30 "€563.14
A
5UYZ4
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi34.875 "Alumiini29.5 "€618.83
A
5UYZ3
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi34.375 "Alumiini29 "€563.14
A
5 KYY8
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi31.875 "Alumiini26.5 "€618.83
A
5UYZ1
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi33.375 "Alumiini28 "€563.14
A
5UYZ0
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi32.875 "Alumiini27.5 "€618.83
A
5 KYY9
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi32.375 "Alumiini27 "€563.14
A
5UYZ8
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi36.875 "Alumiini31.5 "€670.24
A
5 KYY7
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi31.375 "Alumiini26 "€563.14
A
4 MU34
SäädettäväTeräsMustaEi13.375 "Teräs8"€682.19
A
5UYZ7
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi36.375 "Alumiini31 "€609.92
A
5UZA2
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi38.875 "Alumiini33.5 "€670.24
A
5UYZ9
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi37.375 "Alumiini32 "€609.92
A
5UZA0
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi37.875 "Alumiini32.5 "€670.24
A
5UZA1
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi38.375 "Alumiini33 "€609.92
A
5 KYY4
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi29.88 "Alumiini24.5 "€614.78
A
5UZA3
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi39.375 "Alumiini34 "€670.24
A
5UZA4
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi39.88 "Alumiini34.5 "€670.24
A
5UZA5
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi40.375 "Alumiini35 "€609.92
A
5UZA6
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi40.875 "Alumiini35.5 "€670.24
A
5UZA7
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi41.375 "Alumiini36 "€609.92
A
6X384
SäädettäväAlumiiniHopea ja musta-13.375 "Alumiini8"€395.00
A
6X385
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaKyllä15.375 "Alumiini10 "€439.19
A
4 MU35
SäädettäväTeräsMustaEi15.375 "Teräs10 "€682.19
A
5UYV3
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi13.875 "Alumiini8.5 "€395.00
A
5UYV5
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi14.875 "Alumiini9.5 "€395.00
A
5 KYY5
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi30.375 "Alumiini25 "€559.44
A
5 KYY6
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi30.875 "Alumiini25.5 "€614.78
A
5 KYY3
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi29.375 "Alumiini24 "€559.44
A
5UYW6
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi20.875 "Alumiini15.5 "€547.31
A
5UYU9
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi11.375 "Alumiini6"€395.00
A
5UYV0
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi11.875 "Alumiini6.5 "€395.00
A
5UYV1
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi12.375 "Alumiini7"€395.00
A
5UYV2
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi12.875 "Alumiini7.5 "€395.00
A
5UYV4
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi14.375 "Alumiini9"€395.00
A
5UYV6
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi15.875 "Alumiini10.5 "€447.43
A
5UYV8
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi16.88 "Alumiini11.5 "€447.41
A
5UYV9
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi17.375 "Alumiini12 "€447.41
A
5UYW0
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi17.875 "Alumiini12.5 "€482.62
A
5 KYY2
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi28.875 "Alumiini23.5 "€614.78
A
5UYW2
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi18.875 "Alumiini13.5 "€491.65
A
5UYW3
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi19.375 "Alumiini14 "€447.41
A
5UYW4
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi19.875 "Alumiini14.5 "€491.65
A
5UYW5
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi20.375 "Alumiini15 "€498.05
A
5UYW1
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi18.375 "Alumiini13 "€447.41
A
5UYW7
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi21.375 "Alumiini16 "€498.05
A
5 KYY0
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi27.875 "Alumiini22.5 "€614.78
A
5UYX6
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi25.88 "Alumiini20.5 "€614.78
A
5UYX5
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi25.375 "Alumiini20 "€559.44
A
5UYW8
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi21.875 "Alumiini16.5 "€547.31
A
5UYX7
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi26.375 "Alumiini21 "€559.44
A
5UYX8
SäädettäväAlumiiniHopea ja mustaEi26.875 "Alumiini21.5 "€614.78

Kaksitoimiset ilmasylinterit, 2 tuuman reiän halkaisija

SPEEDAIRE kaksitoimisia NFPA-ilmasylintereitä käytetään osoittamaan voimaa männällä esineen liikuttamiseksi. Ne käyttävät paineilmaa voiman kohdistamiseen, kun taas säädettävä tyyny vaimentaa voimaa. Näissä ilmasylintereissä on alumiinirakenne hopealla ja mustalla viimeistelyllä, ja niissä on magneettisesti ohjattu mäntä toimintaa varten. Ne voidaan asentaa helposti käyttämällä 4 sisäkierteistä holkkimutteria, jotka on upotettu päähän ja 4 kierrereikää korkissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaksitoimisia ilmasylintereitä, jotka on saatavana alumiini- ja teräsmäntärakenteina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?