Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2RPJ3 -työstökoneen kevyt kupumalli | AC3DBM

LUMAPRO 2RPJ3-työstökone, kevytkupuinen metalli

Varastossa
Tuote: AC3DBM Malli: 2RPJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Käden pituus36 "
VäriKromi / musta
Johdon johtaja3
Johdon pituus8ft.
lampun tyyppihehkuva
AsennustyyppiL kiinnike
Kaiken kattavuus36 "
Ehdotettu lampun tuotenumero2CUX1
Tyyppigooseneck
Jännite120
Watts60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6785
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9405206020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kupoloitu metalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusAsennustyyppiKaiken kattavuusWattsHinta
LUMAPRO 2RPJ2 työstökoneen kevyt kompakti pää | AC3DBL 2RPJ4 2RPJ224 "L kiinnike24 "60€55.43
LUMAPRO 2RPJ4 Mini Work Light -kupuinen metalli | AC3DBN 2RPJ418 "L kiinnike18 "25€45.56
LUMAPRO 4PD35 Perusvalo 60 W | AD9BYY 4 PD3518 "Magneettinen18 "60€79.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2RPJ3-työstökone, kevytkupuinen metalli
€64.39 / yksikkö