Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4PD35 Perusvalo 60 W | AD9BYY

LUMAPRO 4PD35 Pohjavalo 60 W

Varastossa
Tuote: AD9BYY Malli: 4PD35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Käden pituus18 "
VäriKromi / musta
Johdon johtaja3
Johdon pituus8ft.
lampun tyyppihehkuva
AsennustyyppiMagneettinen
Kaiken kattavuus18 "
Ehdotettu lampun tuotenumero2CUX1
Tyyppigooseneck
Jännite120
Watts60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3365
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)25.02
Laivan leveys (cm)12.01
HS-koodi9405206020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Pohjan koko 3-1/4" HALK. X 1/2"H

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusAsennustyyppiKaiken kattavuusWattsHinta
LUMAPRO 2RPJ2 työstökoneen kevyt kompakti pää | AC3DBL 2RPJ4 2RPJ224 "L kiinnike24 "60€55.43
LUMAPRO 2RPJ3 -työstökoneen kevyt kupumalli | AC3DBM 2RPJ336 "L kiinnike36 "60€64.39
LUMAPRO 2RPJ4 Mini Work Light -kupuinen metalli | AC3DBN 2RPJ418 "L kiinnike18 "25€45.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4PD35 Pohjavalo 60 W
€79.29 / yksikkö