LUMAPRO 2LBL6 Turva- / aluevalaistus Mh Watts 100 | AC2MHE

LUMAPRO 2LBL6 Turvallisuus/aluevalaistus Mh Wattia 100

Varastossa
Tuote: AC2MHE Malli: 2LBL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlue / turvavalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 120 astetta F
Korkeus17 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti100
Pituus15.5 "
LinssiAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi V
AsennusSeinä
Heijastimen materiaalialumiini
Socket Typemoguli
Jännite120
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8525
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ehdotettu valokennon tuotenumero (6P006)
    • Erityisominaisuudet: Teollinen laatu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLampun wattiPituusLeveysHinta
LUMAPRO 2LBL7 Turva- / aluevalaistus Mh Watts 50 | AC2MHF 2LBL710.5 "509.75 "8.25 "€38.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2LBL6 Turvallisuus/aluevalaistus Mh Wattia 100
€352.07 / yksikkö