Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FPA3 -lamppu Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAK

LUMAPRO 2FPA3 miniatyyri led-polttimo Lm2048cs 0.72w T6 48v

Varastossa
Tuote: AB9WAK Malli: 2FPA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä100,000 hr.
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty0.03mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriVihreä
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
KorvaaPolttimo 6S6 / 48V
Kaupan numeroLM2048CS
Jännite48
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FPA2 -lamppu Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAJ 2FPA2sininen€27.93
LUMAPRO 2FPA4 -lamppu Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAL 2FPA4punainen€17.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FPA3 miniatyyri led-polttimo Lm2048cs 0.72w T6 48v
€27.93 / yksikkö