Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNK6 Mini Led -lamppu Lm10120mb 0.72w T3 1/4 | AB9VXU

LUMAPRO 2FNK6 Mini Led Polttimo Lm10120mb 0.72w T3 1/4

Varastossa
Tuote: AB9VXU Malli: 2FNK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty0.03mA
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriLämmin valkoinen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLM10120 MB
Jännite120
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriKaupan numeroHinta
LUMAPRO 2FNK1 Mini LED -lamppu Lm10120mb 0.72w T3 1/4 | AB9VXR 2FNK1KeltainenLM10120 MB€16.16
LUMAPRO L10120MB-B Mini Led -lamppu L120v-mb 0.72w T3 1/4 120v | AB9VXT 2FNK2 L10120MB-BsininenL120V-MB€22.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNK6 Mini Led Polttimo Lm10120mb 0.72w T3 1/4
€29.18 / yksikkö