Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNK1 Mini LED -lamppu Lm10120mb 0.72w T3 1/4 | AB9VXR

LUMAPRO 2FNK1 Mini Led Polttimo Lm10120mb 0.72w T3 1/4

Varastossa
Tuote: AB9VXR Malli: 2FNK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty0.03mA
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriKeltainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLM10120 MB
Jännite120
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriKaupan numeroHinta
LUMAPRO L10120MB-B Mini Led -lamppu L120v-mb 0.72w T3 1/4 120v | AB9VXT 2FNK2 L10120MB-BsininenL120V-MB€22.26
LUMAPRO 2FNK6 Mini Led -lamppu Lm10120mb 0.72w T3 1/4 | AB9VXU 2FNK6Lämmin valkoinenLM10120 MB€29.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNK1 Mini Led Polttimo Lm10120mb 0.72w T3 1/4
€16.16 / yksikkö