Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNC5 -lamppu H1-70 / 24v 70w T2 1/2 24v | AB9VVV

LUMAPRO 2FNC5 pienoislamppu H1-70/24v 70w T2 1/2 24v

Varastossa
Tuote: AB9VVV Malli: 2FNC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeP14.5S
Nykyinen piirretty2920mA
Alkuperäinen lumenia1900
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus2.66 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroH1-70 / 24V
Jännite28
Watts70

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKeskimääräinen elämäBase TypeWattsNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusPkg. MääräHinta
LUMAPRO 3HGE5 -kattolamppu 24mb T2 1/2 24v - Pakkaus 10 | AC9LLC 3HGE52410,000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)1.773mA61.19 "Osoitin10€32.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNC5 pienoislamppu H1-70/24v 70w T2 1/2 24v
€11.31 / yksikkö