Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3HGE5 -kattolamppu 24mb T2 1/2 24v - Pakkaus 10 | AC9LLC

LUMAPRO 3HGE5 miniatyyrilamppu 24mb T2 1/2 24v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9LLC Malli: 3HGE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty73mA
Alkuperäinen lumenia6
Lampun halkaisija0.33 "
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero24MB
Jännite24
Watts1.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKeskimääräinen elämäBase TypeWattsNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusHinta
LUMAPRO 2FNC5 -lamppu H1-70 / 24v 70w T2 1/2 24v | AB9VVV 2FNC528300 hr.P14.5S702920mA19002.66 "Yleinen tarkoitus€11.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3HGE5 miniatyyrilamppu 24mb T2 1/2 24v - 10 kpl pakkaus
€32.98 /pakkaus