Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNB9 Mini-neonlamppu Ne-2h T2 1 / 15w 10kpl | AB9VVT

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Polttimo Ne-2h T2 1/15w 10pk

Varastossa
Tuote: AB9VVT Malli: 2FNB9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen neonlamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä25,000 hr.
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Base TypeLankaterminaali
Lampun halkaisija1 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty0.15mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.25 "
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus0.75 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusväline
Kaupan numeroNE-2H
Jännite105-125
Watts0.07

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FNB4 Mini-neonlamppu Ne-2e T2 0.066w 10pk | AB9VVM 2FNB4LankaterminaaliNE-2E0.0710€15.44
LUMAPRO 2FNC1 Mini-neonlamppu Ne-2d T2 1 / 4w 10kpl | AB9VVU 2FNC1Yhden kosketuksen kääpiö laipallinenNE-2D0.310€34.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Polttimo Ne-2h T2 1/15w 10pk
€10.96 /pakkaus