Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNB4 Mini-neonlamppu Ne-2e T2 0.066w 10pk | AB9VVM

LUMAPRO 2FNB4 Mini Neon Polttimo Ne-2e T2 0.066w 10pk

Varastossa
Tuote: AB9VVM Malli: 2FNB4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen neonlamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä25,000 hr.
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Base TypeLankaterminaali
Lampun halkaisija1 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty0.15mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.25 "
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusväline
Kaupan numeroNE-2E
Jännite105-125
Watts0.07

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.85
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)4.72
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FNB9 Mini-neonlamppu Ne-2h T2 1 / 15w 10kpl | AB9VVT 2FNB9LankaterminaaliNE-2H0.0710€10.96
LUMAPRO 2FNC1 Mini-neonlamppu Ne-2d T2 1 / 4w 10kpl | AB9VVU 2FNC1Yhden kosketuksen kääpiö laipallinenNE-2D0.310€34.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNB4 Mini Neon Polttimo Ne-2e T2 0.066w 10pk
€15.44 /pakkaus