Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMV2 Pienoislamppu 891 8w T2 1/4 12.8v | AB9VTL

LUMAPRO 2FMV2 pienoislamppu 891 8w T2 1/4 12.8v

Varastossa
Tuote: AB9VTL Malli: 2FMV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä500 hr.
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base Type2-napainen (G4)
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty630mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia138
Lampun muotoT2 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens138
Maks. Kokonaispituus0.12 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero891
Jännite12.8
Watts8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 2FLR2 -pienoislamppu 882 4.5w T2 1/4 12.8v | AB9VHT 2FLR22000 hr.Tulostettu piiri352mA481.18 "8824.5€12.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMV2 pienoislamppu 891 8w T2 1/4 12.8v
€9.21 / yksikkö