Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMV1 Pienoislamppu 890 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTK

LUMAPRO 2FMV1 pienoislamppu 890 27w T3 1/4 12.8v

Varastossa
Tuote: AB9VTK Malli: 2FMV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeAksiaalinen esitarkennus
Nykyinen piirretty2100mA
Alkuperäinen lumenia541
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus2.68 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero890
Jännite12.8
Watts27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaMaks. KokonaispituusKaupan numeroHinta
LUMAPRO 2EKV8 Pienoislamppu 862 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQR 2EKV8371900 hr.Suorakulmainen esitarkennus (PGJ13)2930mA7540.4 "2.68 "862€9.48
LUMAPRO 2EKW1 -lamppu 885 50w T3 1/4 12.8v | AB9PQT 2ekw150200 hr.Aksiaalimuovi (PG13)3610mA12570.43 "2.68 "885€10.83
LUMAPRO 2EKW3 -lamppu 893 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQU 2ekw337200 hr.Aksiaalimuovi (PG13)2930mA9431"2.68 "893€10.17
LUMAPRO 2FMU6 -lamppu 880 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTF 2FMU627300 hr.Aksiaalinen esitarkennus2100mA541-2.68 "880€10.13
LUMAPRO 2FMU7 -pienoislamppu 881 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTG 2FMU727300 hr.Suorakulmainen esitarkennus (PGJ13)2100mA541-2.68 "881€11.27
LUMAPRO 2FMU8 -lamppu 886 50w T3 1/4 12.8v | AB9VTH 2FMU850200 hr.Suorakulmainen esitarkennus (PGJ13)3910mA12570.43 "2.68 "886€12.77
LUMAPRO 2FMU9 -pienoislamppu 889 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTJ 2FMU927300 hr.Suorakulmainen esitarkennus (PGJ13)2110mA5410.43 "2.68 "889€13.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMV1 pienoislamppu 890 27w T3 1/4 12.8v
€11.08 / yksikkö