Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMU1 Miniatyyrilamppu 363 2.8w G3 1/2 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VTA

LUMAPRO 2FMU1 pienoislamppu 363 2.8w G3 1/2 14v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VTA Malli: 2FMU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä250 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty20mA
Alkuperäinen lumenia25
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoG3 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusLelu
Kaupan numero363
Jännite14
Watts2.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyLampun halkaisijaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMA6 Miniatyyrilamppu 1449 0.25w G3 1/2 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VLT 2FMA6Pieniruuvi (E10)200mA0.4 "Lelujuna14490.310€15.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMU1 pienoislamppu 363 2.8w G3 1/2 14v - 10 kpl pakkaus
€21.49 /pakkaus