Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMA6 Miniatyyrilamppu 1449 0.25w G3 1/2 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VLT

LUMAPRO 2FMA6 miniatyyrilamppu 1449 0.25w G3 1/2 14v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VLT Malli: 2FMA6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä250 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Nykyinen piirretty200mA
Alkuperäinen lumenia25
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoG3 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusLelujuna
Kaupan numero1449
Jännite14
Watts0.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyLampun halkaisijaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMU1 Miniatyyrilamppu 363 2.8w G3 1/2 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VTA 2FMU1Pienikokoinen bajonetti (BA9)20mA0.43 "Lelu3632.810€21.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMA6 miniatyyrilamppu 1449 0.25w G3 1/2 14v - 10 kpl pakkaus
€15.40 /pakkaus