Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMT7 -pienoislamppu 36.12w S11 28v - Pakkaus 10 | AB9VRX

LUMAPRO 2FMT7 pienoislamppu 36.12w S11 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VRX Malli: 2FMT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä300 hr.
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty1290mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia629
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoS11
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens629
Maks. Kokonaispituus2.38 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero312
Jännite28
Watts36.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeLampun halkaisijaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U554 -pienoislamppu 311 S11 28v | AB6JWM 21U554Yhden kosketuksen pistin (BA15s)-311361€4.23
LUMAPRO 2FLZ1 -lamppu 311 36w S11 28v - Pakkaus 10 | AB9VLC 2FLZ1Yhden kosketuksen pistin (BA15s)1.33 "3113610€39.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMT7 pienoislamppu 36.12w S11 28v - 10 kpl pakkaus
€93.17 /pakkaus