Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12F732 Polttoaineletku 1 tuumaa Npt | AA4CXD

DAYTON 12F732 Polttoaineletku 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA4CXD Malli: 12F732

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineletku
Halkaisija1"
Tuloaukko1 "NPT
Pituus12ft.
MateriaaliKumi
Max. Paine50 psi
ToimintaLämpötilaluokka -30-140 ° F
pistorasia1 "NPT
Koko1"
TyyppiAnti-staattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTuloaukkopistorasiaKokoHinta
DAYTON 12F731 Polttoaineletku 3/4 tuumaa Npt | AA4CXC 12F7313 / 4 "3 / 4 "NPT3 / 4 "NPT3 / 4 "€79.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12F732 Polttoaineletku 1 tuuman Npt
€78.08 / yksikkö