Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U554 -pienoislamppu 311 S11 28v | AB6JWM

LUMAPRO 21U554 Pienoislamppu 311 S11 28v

Varastossa
Tuote: AB6JWM Malli: 21U554

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä300 hr.
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoS11
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Maks. Kokonaispituus2.38 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero311
Jännite28
Watts36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeLampun halkaisijaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FLZ1 -lamppu 311 36w S11 28v - Pakkaus 10 | AB9VLC 2FLZ1Yhden kosketuksen pistin (BA15s)1.33 "3113610€39.22
LUMAPRO 2FMT7 -pienoislamppu 36.12w S11 28v - Pakkaus 10 | AB9VRX 2FMT7Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)0.75 "31236.110€93.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U554 Pienoislamppu 311 S11 28v
€4.23 / yksikkö