Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMR8 Miniatyyrilamppu 50 1.7w G3 1/2 7.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VRQ

LUMAPRO 2FMR8 miniatyyrilamppu 50 1.7w G3 1/2 7.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VRQ Malli: 2FMR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Nykyinen piirretty220mA
Alkuperäinen lumenia13
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoG3 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusLelu
Kaupan numero50
Jännite7.5
Watts1.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMK7 Miniatyyrilamppu 51 1.65w G3 1/2 7.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VQB 2FMK7Pienikokoinen bajonetti (BA9)Osoitin5110€8.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMR8 miniatyyrilamppu 50 1.7w G3 1/2 7.5v - 10 kpl pakkaus
€9.91 /pakkaus