Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMK7 Miniatyyrilamppu 51 1.65w G3 1/2 7.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VQB

LUMAPRO 2FMK7 pienoislamppu 51 1.65w G3 1/2 7.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VQB Malli: 2FMK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty220mA
Alkuperäinen lumenia13
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoG3 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero51
Jännite7.5
Watts1.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMR8 Miniatyyrilamppu 50 1.7w G3 1/2 7.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VRQ 2FMR8Pieniruuvi (E10)Lelu5010€9.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMK7 pienoislamppu 51 1.65w G3 1/2 7.5v - 10 kpl pakkaus
€8.98 /pakkaus