Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMG9 Pienoislamppu 147 3w T3 1/4 7v - 10 kpl pakkaus | AB9VNZ

LUMAPRO 2FMG9 pienoislamppu 147 3w T3 1/4 7v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VNZ Malli: 2FMG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKiila
Nykyinen piirretty430mA
Alkuperäinen lumenia25
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.06 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero147
Jännite7
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyLampun halkaisijaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMW6 Miniatyyrilamppu 1888 3.5w T3 1/4 7v - 10 kpl pakkaus | AB9VTZ 2FMW6Pienikokoinen bajonetti (BA9)500mA0.43 "1.19 "Yleinen tarkoitus18883.510€8.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMG9 pienoislamppu 147 3w T3 1/4 7v - 10 kpl pakkaus
€10.24 /pakkaus