Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS M1-B2 -palloterminaalirullasarja 1/16 Pr | AA4KHP 12R393

LOOS M1-B2 pallopääterullasarja 1/16 Pr

Varastossa
Tuote: AA4KHP Malli: M1-B2Ristiviite: 12R393

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,410.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloterminaalin rulla
MateriaaliTyökaluteräs
Palojen lukumäärä2
Koot sisältyvät1/16
TyyppiMalleille 12R392 ja 13P082

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräKoot sisältyvätTyyppiHinta
LOOS M1-B3 -palloterminaalirullasarja 3/32 Pr | AA6APQ 13P073 M1-B3Palloterminaalin rulla23/32Malleille 12R392 ja 13P082€1,265.97
LOOS M1-B4 palloterminaalirullasarja 1/8 Pr | AA6APR 13P074 M1-B4Palloterminaalin rulla21/8Malleille 12R392 ja 13P082€1,410.32
LOOS M1-B-KIT -palloterminaalirullasarja 3 kokoa | AA6APT 13P075 M1-B-KITPalloterminaalin rullasarja3 Pair1/16, 3/32, 1/8Malleille 12R392 ja 13P082€3,241.97
LOOS M2-B2 -palloterminaalirullasarja 1/16 Pr | AA6AQR 13P097 M2-B2Palloterminaalin rulla11/16Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,508.68
LOOS M2-B3 palloterminaalirullasarja 3/32 Pr | AA6AQT 13P098 M2-B3Palloterminaalin rulla13/32Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,552.50
LOOS M2-B4 palloterminaalirullasarja 1/8 Pr | AA6AQU 13P099 M2-B4Palloterminaalin rulla11/8Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,750.57
LOOS M2-B5 palloterminaalirullasarja 5/32 Pr | AA6AQV 13P101 M2-B5Palloterminaalin rulla15/32Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,750.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS M1-B2 pallopääterullasarja 1/16 Pr
€1,410.32 / yksikkö