Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMW6 Miniatyyrilamppu 1888 3.5w T3 1/4 7v - 10 kpl pakkaus | AB9VTZ

LUMAPRO 2FMW6 miniatyyrilamppu 1888 3.5w T3 1/4 7v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VTZ Malli: 2FMW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty500mA
Alkuperäinen lumenia25
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero1888
Jännite7
Watts3.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyLampun halkaisijaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMG9 Pienoislamppu 147 3w T3 1/4 7v - 10 kpl pakkaus | AB9VNZ 2FMG9Kiila430mA0.4 "1.06 "Osoitin147310€10.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMW6 miniatyyrilamppu 1888 3.5w T3 1/4 7v - 10 kpl pakkaus
€8.78 /pakkaus