Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMF2 -pienoislamppu 64 4.41w G6 7v - 10 kpl pakkaus | AB9VNG

LUMAPRO 2FMF2 pienoislamppu 64 4.41w G6 7v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VNG Malli: 2FMF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty630mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia38
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoG6
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Lumens38
Maks. Kokonaispituus1.44 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero64
Jännite7
Watts4.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FLR7 -pienoislamppu 63 4.41w G6 7v - 10 kpl pakkaus AB9VHY 2FLR7Yhden kosketuksen pistin (BA15s)Yleinen tarkoitus6310€8.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMF2 pienoislamppu 64 4.41w G6 7v - 10 kpl pakkaus
€11.12 /pakkaus