Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMC2 -pienoislamppu 88 12.988w S8 6.8v - 10 kpl pakkaus | AB9VME

LUMAPRO 2FMC2 miniatyyrilamppu 88 12.988w S8 6.8v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VME Malli: 2FMC2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä300 hr.
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty1910mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia189
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens189
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero88
Jännite6.8
Watts13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMAPRO 21U526 -pienoislamppu 88 S8 6.8v | AB6JVJ 21U526€3.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMC2 miniatyyrilamppu 88 12.988w S8 6.8v - 10 kpl pakkaus
€10.97 /pakkaus