Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U526 -pienoislamppu 88 S8 6.8v | AB6JVJ

LUMAPRO 21U526 Pienoislamppu 88 S8 6.8v

Varastossa
Tuote: AB6JVJ Malli: 21U526

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä300 hr.
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero88
Jännite6.8
Watts13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMC2 -pienoislamppu 88 12.988w S8 6.8v - 10 kpl pakkaus | AB9VME 2FMC210€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U526 Pienoislamppu 88 S8 6.8v
€3.02 / yksikkö