Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLZ8 Miniatyyrilamppu 306 14.28w S8 28v - 10 kpl pakkaus | AB9VLK

LUMAPRO 2FLZ8 pienoislamppu 306 14.28w S8 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VLK Malli: 2FLZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä300 hr.
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty511mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia189
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriPoista valinta
Lumens189
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero306
Jännite28
Watts14.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U550 pienoislamppu 305 S8 28v | AB6JWH 21U621 21U550Lentokone300 hr.300 hr.30514Yhden kosketuksen pistin (BA15s)--1€3.75
LUMAPRO 21U551 -pienoislamppu 306 S8 28v | AB6JWJ 21U551Lentokone300 hr.300 hr.30614Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)--1€4.28
LUMAPRO 21U552 Pienoislamppu 307 S8 28v | AB6JWK 21U552Lentokone300 hr.300 hr.30719Yhden kosketuksen pistin (BA15s)--1€3.05
LUMAPRO 21U553 Pienoislamppu 308 S8 28v | AB6JWL 21U553Lentokone300 hr.300 hr.30818.8Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)--1€2.85
LUMAPRO 21U616 -pienoislamppu 1591 S8 28v | AB6JZB 21U616Automotive1000 hr.1000 hr.159117Yhden kosketuksen pistin (BA15s)--1€4.11
LUMAPRO 21U619 Pienoislamppu 1638 S8 28v | AB6JZC 21U619Automotive500 hr.500 hr.163828.6Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)--1€5.05
LUMAPRO 21U620 -pienoislamppu 1662 S8 28v | AB6JZD 21U620Lentokone400/1000 h.400/1000 h.16629.5Tuplakontaktihakemisto (BA15d)--1€5.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLZ8 pienoislamppu 306 14.28w S8 28v - 10 kpl pakkaus
€29.10 /pakkaus