Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKU7 Miniatyyrilamppu 60psb 3w T2 60v - 10 kpl pakkaus | AB9PQJ

LUMAPRO 2EKU7 miniatyyrilamppu 60psb 3w T2 60v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PQJ Malli: 2EKU7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7500 hr.
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base TypePuh. Dia nro 5
Lampun halkaisija5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty50mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.11 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero60 PSB
Jännite60
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMAPRO 21U511 -pienoislamppu 60psb T2 60v | AB6JUU 21U511€3.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKU7 miniatyyrilamppu 60psb 3w T2 60v - 10 kpl pakkaus
€29.87 /pakkaus