Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U511 -pienoislamppu 60psb T2 60v | AB6JUU

LUMAPRO 21U511 pienoislamppu 60psb T2 60v

Varastossa
Tuote: AB6JUU Malli: 21U511

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7500 hr.
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base TypePuh. Dia nro 5
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.11 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero60 PSB
Jännite60
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKU7 Miniatyyrilamppu 60psb 3w T2 60v - 10 kpl pakkaus | AB9PQJ 2 eKU710€29.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U511 pienoislamppu 60psb T2 60v
€3.18 / yksikkö