Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKU3 -lamppu 28psb 1w T2 28v - Pakkaus 10 | AB9PQF

LUMAPRO 2EKU3 miniatyyrilamppu 28psb 1w T2 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PQF Malli: 2EKU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypePuh. Dia nro 5
Lampun halkaisija5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty40mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.11 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero28 PSB
Jännite28
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMAPRO 21U507 -pienoislamppu 28psb T2 28v | AB6JUP 21U507€3.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKU3 miniatyyrilamppu 28psb 1w T2 28v - 10 kpl pakkaus
€27.01 /pakkaus