Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY EDF15R - kannattimen juomalähde | AH4GMP 34J920

ELKAY EDF15R Bracket juomasuihku

Varastossa
Tuote: AH4GMP Malli: EDF15RRistiviite: 34J920

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€578.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalähde
Mitat10 "x 11" x 4-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELKAY LK4405EVG Juomasuihkun seinä, 8 tuuman korkeus | AG3FQB 33KJ63 LK4405EVG€2,498.59
ELKAY LZS8L yksittäinen juomalähde, 19 13/16 tuuman korkeus | CJ3JFN 34K033 LZS8L€1,127.57
ELKAY EMABF8S yksijuomalähde, seinälle kiinnitettävä, 20 5/8 tuuman korkeus, ruostumaton teräs, suodattamaton | CJ3JFQ 34J957 EMABF8S€1,305.15
ELKAY EDFP19C yksi juomasuihku, seinän sisäinen, suodattamaton, jäähdyttämätön, 23 7/8 tuuman korkeus | CJ3JFR 34J924 EDFP19C€1,480.62
ELKAY EZS8S yksi juomasuihku, seinällä, 19 7/8 tuumaa korkeus, ruostumaton teräs, suodattamaton | CJ3JFT 34J988 EZS8S€1,103.89
ELKAY EHFSA8S1Z yksittäinen juomalähde, seinällä, 23 7/8 tuumaa korkeus, ruostumaton teräs, suodattamaton | CJ3JFU 34J948 EHFSA8S1Z€1,867.69
ELKAY LZS8LF yksittäinen juomalähde, seinällä, jäähdytetty, 19 7/8 tuuman korkeus, harmaa, suodatettu | CJ3JFV 34K034 LZS8LF€1,353.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY EDF15R Bracket juomasuihku
€578.64 / yksikkö